EFB - Set aus LED Leuchte + Anschlussset 230 V, IR-Sensor, Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 698026.1
Bemessungsspannung - 230 V
Spannungsart - AC
Lampenleistung - 4 W
Mit Steckdose - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759133122
Sonepar Artikelnummer
120521095
Hersteller Artikelnummer
698026.1
Hersteller Typ
698026.1
Hersteller Artikel Nr.:
698026.1
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
4 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
415 mm
Mit Lichtsensor:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Montageart:
magnetisch
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.644 kg


