Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Set Klemmverbinder, für Schrankserie PRO

EFB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PRO-ANR02

  • Ausführung - Komponente für Anreihtechnik

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759218676

Sonepar Artikelnummer

120775886

Hersteller Artikelnummer

PRO-ANR02

Hersteller Typ

PRO-ANR02

Hersteller Artikel Nr.:

PRO-ANR02

Ausführung:

Komponente für Anreihtechnik

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.300 kg

Klemmverbindung zur Erhöhung der Stabilität angereihter Schränke PRO. Empfohlen bei Belastung über 400 kg. Einsatz mit und ohne Seitenwände möglich. Lieferumfang: 1 Set bestehend aus 4 x Klemmverbinder.. Benennung Zeichnung:. 1 - Klemmverbinder. 2 - Holm linker Schrank. 3 - Holm rechter Schrank. 4 - Seitenwand linker Schrank. 5 - Seitenwand rechter Schrank