EFB - SFP+ 10G Ethernet, SM, 10G-LR, 10km, 1310nm, LC dplx, DDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BO35J13610D-BO
Ethernet - Nein
Bauform - MINI GBIC
Fast Ethernet - Nein
Gigabit Ethernet - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063232627175
Sonepar Artikelnummer
120897527
Hersteller Artikelnummer
BO35J13610D-BO
Hersteller Typ
BO35J13610D-BO
Hersteller Artikel Nr.:
BO35J13610D-BO
Ethernet:
Nein
Bauform:
MINI GBIC
Fast Ethernet:
Nein
Gigabit Ethernet:
Nein
10 Gigabit Ethernet:
Ja
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
40 Gigabit Ethernet:
Nein
Wellenlänge:
1310 nm
Höhe:
12.6 mm
Breite:
13.9 mm
Tiefe:
58.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200


