EFB - SFP Gigabit Ethernet, Kupfer, 1000Base-T, 100m, RJ45, DDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BO08C28S1-BO
Ethernet - Nein
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 1
Bauform - MINI GBIC
Fast Ethernet - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063232632094
Sonepar Artikelnummer
120897528
Hersteller Artikelnummer
BO08C28S1-BO
Hersteller Typ
BO08C28S1-BO
Hersteller Artikel Nr.:
BO08C28S1-BO
Ethernet:
Nein
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
1
Bauform:
MINI GBIC
Fast Ethernet:
Nein
Gigabit Ethernet:
Ja
10 Gigabit Ethernet:
Nein
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
40 Gigabit Ethernet:
Nein
Höhe:
12.6 mm
Breite:
13.9 mm
Tiefe:
58.4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200


