EFB - Sichtblende für 47HE, B=800 2 Stk., RAL7035, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-SIB47.GR
Ausführung - Blende
Breite - 800 mm
Höhe - 2186 mm
Einbauort - Kabelraum
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759219604
Sonepar Artikelnummer
120775928
Hersteller Artikelnummer
PRO-SIB47.GR
Hersteller Typ
PRO-SIB47.GR
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-SIB47.GR
Ausführung:
Blende
Breite:
800 mm
Höhe:
2186 mm
Einbauort:
Kabelraum
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
7.000 kg


