Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Sockel 800x1000, H=100 mm, RAL7035, für Schrankserie PRO

EFB
kopierenkopieren
EFB - Sockel 800x1000, H=100 mm, RAL7035, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PRO-SOK80PB.GR

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Max. Belastbarkeit - 1360 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759220013

Sonepar Artikelnummer

120775870

Hersteller Artikelnummer

PRO-SOK80PB.GR

Hersteller Typ

PRO-SOK80PB.GR

Hersteller Artikel Nr.:

PRO-SOK80PB.GR

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

1360 kg

Breite:

800 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

1000 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1000 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Ja

Geeignet für Kabelrangierung:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

10.000 kg

Bestehend aus 4 sehr stabilen, nivellierbaren Sockelecken sowie 4 Blenden. Frontblende perforiert, Rückblende mit Kabeleinführung via Bürstenleiste. Seitenblenden geschlossen. Material Stahlblech. Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz. Lieferung unmontiert, inkl. Montagematerial