EFB - Sockel für 19 Zoll Wandgehäuse IP55, Tiefe 600 mm, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 691750WIP.2
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759165192
Sonepar Artikelnummer
120521080
Hersteller Artikelnummer
691750WIP.2
Hersteller Typ
691750WIP.2
Hersteller Artikel Nr.:
691750WIP.2
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
600 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Ja
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
4.800 kg


