EFB - Sockelblende PRO Bürste, T= 1000 mm, RAL7035, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-SOB10B.GR
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 780 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759219789
Sonepar Artikelnummer
120775856
Hersteller Artikelnummer
PRO-SOB10B.GR
Hersteller Typ
PRO-SOB10B.GR
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-SOB10B.GR
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
780 mm
Höhe:
100 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.130 kg


