EFB - Sockelblende PRO Bürste, T= 1200 mm, RAL7035, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-SOB12B.GR
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 980 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759219840
Sonepar Artikelnummer
120775859
Hersteller Artikelnummer
PRO-SOB12B.GR
Hersteller Typ
PRO-SOB12B.GR
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-SOB12B.GR
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
980 mm
Höhe:
100 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1200 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.500 kg


