Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Sockelblende PRO perf., T= 800 mm, RAL7035, für Schrankserie PRO

EFB
kopierenkopieren
EFB - Sockelblende PRO perf., T= 800 mm, RAL7035, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PRO-SOB08P.GR

  • Ausführung - Sockelvorder-/rückseite

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 580 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759219741

Sonepar Artikelnummer

120775854

Hersteller Artikelnummer

PRO-SOB08P.GR

Hersteller Typ

PRO-SOB08P.GR

Hersteller Artikel Nr.:

PRO-SOB08P.GR

Ausführung:

Sockelvorder-/rückseite

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

580 mm

Höhe:

100 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Ja

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

0.800 kg

Blenden für Sockel der Schrankserie PRO. Geeignet zum Einsatz an allen 4 Seiten des Sockels (vorn/hinten/links/rechts). Material Stahlblech. Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz. Lieferumfang: 1 Blende inkl. Befestigungsmaterial