EFB - Thermostat 1 Schließer für Lüfter inkl. Befestigungsmaterial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 691642.1
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759115135
Sonepar Artikelnummer
120521091
Hersteller Artikelnummer
691642.1
Hersteller Typ
691642.1
Hersteller Artikel Nr.:
691642.1
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
-10 .. 80 K
Montageart:
sonstige
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Farbe:
grau
Messbereich:
-10 .. 80 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
Ja
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
68 mm
Breite:
29 mm
Klasse des Temperaturreglers:
I
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.105 kg


