EFB - Tiefenstreben-Set, 2 Stück, Schranktiefe 1200 mm, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-TST12
Ausführung - Tiefenstrebe
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1200 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759220129
Sonepar Artikelnummer
120775932
Hersteller Artikelnummer
PRO-TST12
Hersteller Typ
PRO-TST12
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-TST12
Ausführung:
Tiefenstrebe
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1200 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
2.820 kg


