EFB - Tiefenstreben-Set, 2 Stück, Schranktiefe 600 mm, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-TST06
Ausführung - Tiefenstrebe
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759220099
Sonepar Artikelnummer
120775929
Hersteller Artikelnummer
PRO-TST06
Hersteller Typ
PRO-TST06
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-TST06
Ausführung:
Tiefenstrebe
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.450 kg


