EFB - Tür für PRO 24HE, B=800, Stahl perf., 1-teilig, SH, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-TUR248P1.GR
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 800 mm
Höhe - 1163 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759220372
Sonepar Artikelnummer
120775799
Hersteller Artikelnummer
PRO-TUR248P1.GR
Hersteller Typ
PRO-TUR248P1.GR
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-TUR248P1.GR
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
800 mm
Höhe:
1163 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
14.000 kg


