EFB - Tür für PRO 42HE, B=800, Glas, 1-teilig, SH, RAL7035, mit Schwenkhebel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-TUR428G1.GR
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 800 mm
Höhe - 1963 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759220754
Sonepar Artikelnummer
120775818
Hersteller Artikelnummer
PRO-TUR428G1.GR
Hersteller Typ
PRO-TUR428G1.GR
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-TUR428G1.GR
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
800 mm
Höhe:
1963 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
25.000 kg


