Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - UAE Tragring für 2x Keystone Module, Slimline, designfähig

EFB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ET-25090K

  • Verwendung - einbaubarer Datenverbinder

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Aluminium

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759213183

Sonepar Artikelnummer

120896659

Hersteller Artikelnummer

ET-25090K

Hersteller Typ

ET-25090K

Hersteller Artikel Nr.:

ET-25090K

Verwendung:

einbaubarer Datenverbinder

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Aluminium

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

unten

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Isolierte Verbindungen:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Gerätebreite:

80 mm

Gerätehöhe:

80 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Zinkdruckguss Aufnahmerahmen. Zur Aufnahme von 2 Keystone Slimline Modulen, z.B. E-20095, E-200100. 40° Schrägauslass. Designfähig, kompatibel zu den UAE Zentralplatten der Schalterprogrammhersteller. Integrierte Erdungsfahne für 6,3mm Flachsteckhülse.. Außenring und Zentralplatte nicht im Lieferumfang enthalten