Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Überspannungsableiter ÜsAg 8x6 / 230 V / 10 kA

EFB
kopierenkopieren
EFB - Überspannungsableiter ÜsAg 8x6 / 230 V / 10 kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 46143.1

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Nennspannung DC - 230 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 10 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759067205

Sonepar Artikelnummer

120386588

Hersteller Artikelnummer

46143.1

Hersteller Typ

46143.1

Hersteller Artikel Nr.:

46143.1

Nennspannung AC:

230 V

Nennspannung DC:

230 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

10 kA

Nennlaststrom:

10000 A

Montageart:

LSA-Plus steckbar

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

Ja

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Trennmöglichkeit des Signalkreises:

Nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Erdung über:

sonstige

Baubreite:

8 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85363090

Gewicht:

0.001 kg

Gasgefüllt. Nennableitstrom 10 kA