EFB - USB2.0 Anschlusskabel A (gewinkelt) - B, St.-St., 1,0m, schwarz, Classic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K5245SW.1V2
Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 4
Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-B
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759132620
Sonepar Artikelnummer
120466084
Hersteller Artikelnummer
K5245SW.1V2
Hersteller Typ
K5245SW.1V2
Hersteller Artikel Nr.:
K5245SW.1V2
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-B
Länge:
1 m
Steckrichtung Anschluss 1:
abgewinkelt
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckrichtung Anschluss 2:
abgewinkelt
Anzahl der Pole Anschluss 2:
4
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.047 kg


