EFB - USB2.0 Anschlusskabel A - Mini B (5polig), St.-St., 0,5m, schwarz, Premium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K5251SW.0,5
Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 4
Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-B
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759063238
Sonepar Artikelnummer
120466059
Hersteller Artikelnummer
K5251SW.0,5
Hersteller Typ
K5251SW.0,5
Hersteller Artikel Nr.:
K5251SW.0,5
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-B
Länge:
0.5 m
Steckrichtung Anschluss 1:
gerade
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckrichtung Anschluss 2:
gerade
Anzahl der Pole Anschluss 2:
5
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.015 kg


