EFB - USB2.0 Anschlusskabel A - Mini B (5polig), St.-St., 1,0m, schwarz, Premium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K5251SW.1
Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 4
Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-B
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759106447
Sonepar Artikelnummer
120466060
Hersteller Artikelnummer
K5251SW.1
Hersteller Typ
K5251SW.1
Hersteller Artikel Nr.:
K5251SW.1
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-B
Länge:
1 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
5
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.057 kg


