EFB - USB2.0 Kabel A - Micro-B 5pol.,AWG28/AWG24 St-St 0,5m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K5232SW.0,5
Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-B
Länge - 0.5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759133702
Sonepar Artikelnummer
120466044
Hersteller Artikelnummer
K5232SW.0,5
Hersteller Typ
K5232SW.0,5
Hersteller Artikel Nr.:
K5232SW.0,5
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-B
Länge:
0.5 m
Steckrichtung Anschluss 1:
gerade
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckrichtung Anschluss 2:
gerade
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.042 kg


