EFB - USB2.0 Kabel A - Micro-B 5pol.,AWG28/AWG24 St-St 1,0m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K5232SW.1
Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-B
Länge - 1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759133719
Sonepar Artikelnummer
120466045
Hersteller Artikelnummer
K5232SW.1
Hersteller Typ
K5232SW.1
Hersteller Artikel Nr.:
K5232SW.1
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-B
Länge:
1 m
Steckrichtung Anschluss 1:
gerade
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckrichtung Anschluss 2:
gerade
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.001 kg


