Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - USB3.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 1,8m, schwarz, Premium

EFB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K5210SW.1,8

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 9

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759106072

Sonepar Artikelnummer

120465969

Hersteller Artikelnummer

K5210SW.1,8

Hersteller Typ

K5210SW.1,8

Hersteller Artikel Nr.:

K5210SW.1,8

Steckverbindertyp Anschluss 1:

USB-A

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

9

Steckverbindertyp Anschluss 2:

USB-A

Länge:

1.8 m

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 2:

9

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.296 kg

Dieses schwarze USB-A Anschlusskabel der Marke EFB-Elektronik erfüllt die Anforderungen für USB 3.0 SuperSpeed. Daher eignet es sich ideal für den Anschluss von Kommunikationsausrüstung sowie Audio-/Video-Ausrüstung. Der USB-Standard ist abwärtskompatibel und für viele Geräte passend. Dank einer Bandbreite von 5 Gbit/s können auch hochqualitative Medien mühelos übertragen werden.. • Kontaktmaterial: vergoldeter Kontakt für eine gleichmäßig hohe Übertragungsqualität. • Maximale Übertragungsrate: 5 Gbit/s.. Artikelbeschreibung. PVC bildet den Kabelmantel. Die USB-A Stecker haben ein Steckergehäuse aus umspritztem PVC, wodurch Beschädigungen vorgebeugt werden.. Technische Details. • Anschluss 1: USB-A Stecker (4-polig). • Anschluss 2: USB-A Stecker (4-polig). • Anschlusswinkelung: 180° (gerade). • Signaltyp: digital. • Kabeldurchmesser: 5,8 mm. • Mantelmaterial: PVC. • Maximale Steckzyklen: 1500. • Marke: EFB-Elektronik.. Lieferumfang. • 1 x USB Kabel