EFB - Vertikales Kabelmanagement 42HE, 1 Stk., RAL7035, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-VKM42.GR
Ausführung - Kabelwanne
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1963 mm
Breite - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759221126
Sonepar Artikelnummer
120775934
Hersteller Artikelnummer
PRO-VKM42.GR
Hersteller Typ
PRO-VKM42.GR
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-VKM42.GR
Ausführung:
Kabelwanne
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1963 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
111 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
6.300 kg


