Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - VGA Anschlusskabel, 2x HD-DSub 15, St.-St., 2,0m, beige

EFB
kopierenkopieren
EFB - VGA Anschlusskabel, 2x HD-DSub 15, St.-St., 2,0m, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EK324.2

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HD-D-Sub

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 15

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HD-D-Sub

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759052881

Sonepar Artikelnummer

120466107

Hersteller Artikelnummer

EK324.2

Hersteller Typ

EK324.2

Hersteller Artikel Nr.:

EK324.2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HD-D-Sub

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

15

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HD-D-Sub

Länge:

2 m

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 2:

15

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.192 kg

1:1 geschaltet. Geschirmt. Vergossen. Farbe beige. Mit Rändelschrauben. Auf Anfrage auch in Schwarz lieferbar