Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - VGA Verlängerungskabel, 2x HD-DSub 15, St.-Bu., 2,0m, beige

EFB
kopierenkopieren
EFB - VGA Verlängerungskabel, 2x HD-DSub 15, St.-Bu., 2,0m, beige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EK322.2

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HD-D-Sub

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 15

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HD-D-Sub

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049759052805

Sonepar Artikelnummer

120466104

Hersteller Artikelnummer

EK322.2

Hersteller Typ

EK322.2

Hersteller Artikel Nr.:

EK322.2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HD-D-Sub

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

15

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HD-D-Sub

Länge:

2 m

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Anzahl der Pole Anschluss 2:

15

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.188 kg

1:1 geschaltet. Geschirmt. Vergossen. Farbe beige. Mit Rändelschrauben. Auf Anfrage auch in Schwarz lieferbar