EFB - Vibrationsdämpfer, Set 4 Stück, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-VIB01
Ausführung - sonstige
Höhe - 10 mm
Tiefe - 0 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759221119
Sonepar Artikelnummer
120775933
Hersteller Artikelnummer
PRO-VIB01
Hersteller Typ
PRO-VIB01
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-VIB01
Ausführung:
sonstige
Höhe:
10 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
0.380 kg


