EFB - Wandgehäuse 9HE IP55, Tiefe 450 mm, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 691709IP55.1
Montage-Ebene - vorne
Ausführung - mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene - L-Form
Anzahl der Türen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759156756
Sonepar Artikelnummer
120521070
Hersteller Artikelnummer
691709IP55.1
Hersteller Typ
691709IP55.1
Hersteller Artikel Nr.:
691709IP55.1
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
9
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
600 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
450 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Ja
Mit Fronttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Ja
Zerlegbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
13
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
28.800 kg


