Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFB - Werkzeugset Netzwerktechnik 4-teilig, mit Tasche

EFB
kopierenkopieren
EFB - Werkzeugset Netzwerktechnik 4-teilig, mit Tasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 39919.1

  • Geeignet für BNC-Stecker - Nein

  • Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Stecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4049759100193

Sonepar Artikelnummer

120386676

Hersteller Artikelnummer

39919.1

Hersteller Typ

39919.1

Hersteller Artikel Nr.:

39919.1

Geeignet für BNC-Stecker:

Nein

Geeignet für D-Sub-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Stecker:

Nein

Geeignet für LSA-Plus:

Ja

Geeignet für RJ-Stecker:

Ja

Mit Sperrvorrichtung:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Ja

Geeignet für Schwachstromverbinder:

Nein

Geeignet für ST-Stecker:

Nein

Geeignet für SC-Stecker:

Nein

Geeignet für SMA-Stecker:

Nein

Geeignet für LC-Stecker:

Nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82060000

Werkzeugset Netzwerktechnik bestehend aus: LAN-Tester, Crimpzange RJ11 / RJ12 / RJ45, LSA Einlegewerkzeug, Kabelschneider / -abisolierer. Batterie nicht im Lieferumf. (9V Block).