EFB - Zusätzliches Dach H=40 mm, 800x1000 mm, RAL7035, für Schrankserie PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRO-DCH80B.GR
Breite - 800 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049759218805
Sonepar Artikelnummer
120775879
Hersteller Artikelnummer
PRO-DCH80B.GR
Hersteller Typ
PRO-DCH80B.GR
Hersteller Artikel Nr.:
PRO-DCH80B.GR
Breite:
800 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
8.290 kg


