Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFEN - NH-BATTERIESICHERUNG 00 A

kopierenkopieren
EFEN - NH-BATTERIESICHERUNG 00 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 35177-0050

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.148 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049857018796

Sonepar Artikelnummer

120569449

Hersteller Artikelnummer

35177-0050

Hersteller Typ

35177-0050

Hersteller Artikel Nr.:

35177-0050

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.148 kg

Batteriesicherung Messersicherung 00 A, Standard-Größe