EFEN - NH-BATTERIESICHERUNG 00 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35177-0010
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85361090
Gewicht - 0.148 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049857018765
Sonepar Artikelnummer
120569446
Hersteller Artikelnummer
35177-0010
Hersteller Typ
35177-0010
Hersteller Artikel Nr.:
35177-0010
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.148 kg
Batteriesicherung Messersicherung 00 A, 400V AC für NH-Geräte


