Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFEN - NH-BATTERIESICHERUNG 1 A

kopierenkopieren
EFEN - NH-BATTERIESICHERUNG  1 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 35178-0010

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.398 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049857018833

Sonepar Artikelnummer

120569453

Hersteller Artikelnummer

35178-0010

Hersteller Typ

35178-0010

Hersteller Artikel Nr.:

35178-0010

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.398 kg

Batteriesicherung Messersicherung 1 A, 400V für größere Stromkreise