Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFEN - NH-BATTERIESICHERUNG 3 A

kopierenkopieren
EFEN - NH-BATTERIESICHERUNG  3 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 35180-0010

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85361090

  • Gewicht - 0.915 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4049857018888

Sonepar Artikelnummer

120569458

Hersteller Artikelnummer

35180-0010

Hersteller Typ

35180-0010

Hersteller Artikel Nr.:

35180-0010

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.915 kg

Batteriesicherung Messersicherung 3 A, für 3A-Stromkreise