EFEN - NH-LATR 3 1P SC L6L6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33097-0010
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 2.234 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049857007707
Sonepar Artikelnummer
120569440
Hersteller Artikelnummer
33097-0010
Hersteller Typ
33097-0010
Hersteller Artikel Nr.:
33097-0010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
2.234 kg
Lasttrennschalter 3-polig, Ausführung L6/L6, 400V für Drehstrom


