Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFF - 138 FAFIX HZ EST 12 V GS UNIVERSAL

EFF
kopierenkopieren
EFF - 138 FAFIX HZ EST 12 V GS UNIVERSAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 138----43435E91

  • Ausführung - Standardtüröffner

  • Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts

  • Montageart - Einbau

  • Zusammenstellung - Rahmenteil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042203378513

Sonepar Artikelnummer

120527581

Hersteller Artikelnummer

138----43435E91

Hersteller Typ

138----43435E91

Hersteller Artikel Nr.:

138----43435E91

Ausführung:

Standardtüröffner

Öffnungsrichtung nach DIN:

links/rechts

Montageart:

Einbau

Zusammenstellung:

Rahmenteil

Mit Arretierung:

Nein

Mit mechanischer Entriegelung:

Nein

Mit Rückmeldung:

Nein

Stromart:

AC/DC

Wirkprinzip:

Ruhestrom

Form des Schließblechs:

flach

Betriebsspannung:

12 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83014019

Türöffner 138 mit Flachschließblech 434