Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFF - 138WD FAFIX OHNE SBL 24V DC universa 12V DC universal

EFF
kopierenkopieren
EFF - 138WD FAFIX OHNE SBL 24V DC universa 12V DC universal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 138W--------E91

  • Ausführung - Standardtüröffner

  • Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts

  • Ausführung der Falle - Radiusfalle

  • Zusammenstellung - Rahmenteil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042203634763

Sonepar Artikelnummer

121248819

Hersteller Artikelnummer

138W--------E91

Hersteller Typ

138W--------E91

Hersteller Artikel Nr.:

138W--------E91

Ausführung:

Standardtüröffner

Öffnungsrichtung nach DIN:

links/rechts

Ausführung der Falle:

Radiusfalle

Zusammenstellung:

Rahmenteil

Stromart:

DC

Wirkprinzip:

Ruhestrom

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83014019

EFF 138WD FAFIX OHNE SBL 24V DC universa 12V DC universal