Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFF - Elektro-Türöffner 1705RR ohne Schließblech, 12V DC 100%ED

EFF
kopierenkopieren
EFF - Elektro-Türöffner 1705RR ohne Schließblech, 12V DC 100%ED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1705RR------E41

  • Zolltarifnummer - 83014019

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042203144934

Sonepar Artikelnummer

121209434

Hersteller Artikelnummer

1705RR------E41

Hersteller Typ

1705RR------E41

Hersteller Artikel Nr.:

1705RR------E41

Zolltarifnummer:

83014019

Gewicht:

0.200 kg

Modell mit Freilaufdiode für Zutrittkontrollanlagen. Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt. Dieser wird über einen Schieber von der Schlossfalle betätigt. Vorteile auf einen Blick: für alle gängigen Schließbleche geeignet, durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar, symmetrische Gehäusebauform mit aufgesetztem Rückmeldekontakt, DIN-rechts montiert Rückmeldekontakt unten, Material Aufschraubstück: Messing