Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFF - Flachreedkontakt 10360 6 Meter Kabelanschluß

EFF
kopierenkopieren
EFF - Flachreedkontakt 10360 6 Meter Kabelanschluß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10360-6------10

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

  • Kontakte - 1 Schließer

  • Mit Anschlusskabel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042203694941

Sonepar Artikelnummer

121248816

Hersteller Artikelnummer

10360-6------10

Hersteller Typ

10360-6------10

Hersteller Artikel Nr.:

10360-6------10

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Kontakte:

1 Schließer

Mit Anschlusskabel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Flachreedkontakt 10360 6 Meter Kabelanschluß, EFF