Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFF - Flachreedkontakt 10380U Umschaltkontakt (10380U-6-----10)

EFF
kopierenkopieren
EFF - Flachreedkontakt 10380U Umschaltkontakt (10380U-6-----10)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EFF10380U

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Einbau

  • Zusammenstellung - Rahmenteil

  • Mit Arretierung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042203169166

Sonepar Artikelnummer

120035561

Hersteller Artikelnummer

EFF10380U

Hersteller Typ

EFF10380U

Hersteller Artikel Nr.:

EFF10380U

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Einbau

Zusammenstellung:

Rahmenteil

Mit Arretierung:

Nein

Mit mechanischer Entriegelung:

Nein

Mit Rückmeldung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.001 kg

Reedkontakt, Betätigt wird ein Reedkontakt berührungslos durch einen Permanentmagneten. Der Reedkontakt wird z. B. in einen Türrahmen, der Magnet dazu in den Türflügel eingelassen oder aufgesetzt. Bei geschlossener Tür wirkt der Magnet auf den Kontakt (Kontakt geschlossen). Wird die Tür aber über den entsprechenden Schaltabstand hinaus geöffnet, ist der Kontakt unterbrochen (Kontaktart Schließer) bzw. bei der Kontaktart Wechsler wird umgeschaltet., Geeignet für die Aufbau- und Einlass-Montage auf/in Holz- oder Aluminium- Fenster und -Türen., Komplettset, Passend für alle Montageverhältnisse durch unterschiedliche Befestigungsteile des Sets, Wechsler