Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFF - Kabelübergang 10318-30 Länge 30cm (10318-30-----00)

EFF
kopierenkopieren
EFF - Kabelübergang 10318-30 Länge 30cm (10318-30-----00)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EFF10318

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Einbau

  • Zusammenstellung - Rahmenteil

  • Mit Arretierung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4042203130852

Sonepar Artikelnummer

120406689

Hersteller Artikelnummer

EFF10318

Hersteller Typ

EFF10318

Hersteller Artikel Nr.:

EFF10318

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Einbau

Zusammenstellung:

Rahmenteil

Mit Arretierung:

Nein

Mit mechanischer Entriegelung:

Nein

Mit Rückmeldung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

0.001 kg

Kabelübergang für offene Montage, Nicht rostender, flexibler Metallschlauch, Länge 30 cm