Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFF - Stromüberträger 2pol. 10305 (10305--------00)

EFF
kopierenkopieren
EFF - Stromüberträger 2pol. 10305 (10305--------00)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EFF10305

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Einbau

  • Zusammenstellung - Rahmenteil

  • Mit Arretierung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4042203145832

Sonepar Artikelnummer

120035559

Hersteller Artikelnummer

EFF10305

Hersteller Typ

EFF10305

Hersteller Artikel Nr.:

EFF10305

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Einbau

Zusammenstellung:

Rahmenteil

Mit Arretierung:

Nein

Mit mechanischer Entriegelung:

Nein

Mit Rückmeldung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Stromübertrager 2-polig Modell 10305, Der Abstand zwischen den Kontaktblöcken beträgt jeweils max. 5 mm