EFF - Türöffner 118 Fafix,E, HZ, 10-24V, univ. (118E---43435A71)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EFF118E.A71
Ausführung - Standardtüröffner
Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts
Montageart - Einbau
Zusammenstellung - Rahmenteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042203342590
Sonepar Artikelnummer
120160547
Hersteller Artikelnummer
EFF118E.A71
Hersteller Typ
EFF118E.A71
Hersteller Artikel Nr.:
EFF118E.A71
Ausführung:
Standardtüröffner
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Montageart:
Einbau
Zusammenstellung:
Rahmenteil
Mit Arretierung:
Nein
Mit mechanischer Entriegelung:
Ja
Mit Rückmeldung:
Nein
Stromart:
AC/DC
Wirkprinzip:
Arbeitsstrom
Pulskontakt:
Ja
Form des Schließblechs:
flach
Betriebsspannung:
10 .. 24 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83014019
Gewicht:
0.199 kg


