Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFF - Türöffner 118, Fafix,E,HZ,6-12V,univ. (118E---43435D11)

EFF
kopierenkopieren
EFF - Türöffner 118, Fafix,E,HZ,6-12V,univ. (118E---43435D11)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EFF118E.D11

  • Ausführung - Standardtüröffner

  • Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts

  • Montageart - Einbau

  • Ausführung der Falle - Radiusfalle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042203437098

Sonepar Artikelnummer

121248811

Hersteller Artikelnummer

EFF118E.D11

Hersteller Typ

EFF118E.D11

Hersteller Artikel Nr.:

EFF118E.D11

Ausführung:

Standardtüröffner

Öffnungsrichtung nach DIN:

links/rechts

Montageart:

Einbau

Ausführung der Falle:

Radiusfalle

Bauform:

symmetrisch

Einbaulage:

universal

Zusammenstellung:

Rahmenteil

Mit Arretierung:

Nein

Mit mechanischer Entriegelung:

Ja

Mit Rückmeldung:

Nein

Stromart:

AC/DC

Wirkprinzip:

Arbeitsstrom

Pulskontakt:

Ja

Verstellbare Türöffnerfalle:

Ja

Verstellbarer Türöffner:

Nein

Verstellbares Schließblech:

Nein

Dauerbetrieb (100 % ED):

Ja

Stulpform:

eckig

Mit Schließblech:

Ja

Form des Schließblechs:

flach

Werkstoff des Schließblechs:

Edelstahl

Grundfarbe des Schließblechs:

Silber

Riegelausschnitt:

Ja

Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83014019

Produkteigenschaften: Arbeitsstromtüröffner, Mechanische Entriegelung, Radiusfalle, FaFix 3 mm verstellbar, Universalspannungen (6 - 12 V AC/DC), Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern, Optimale Auslaufschrägen für sanftes Zusammenspiel mit der Schlossfalle, Symmetrische Bauform, daher DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar, Abmessungen (B x H x T): 20,1 x 66 x 25,5 mm, Flachschließblech HZ 434, Abmessungen (B x H x T): 22 x 250 x 2,5 mm, Farbe: Edelstahl,