EFF - Türöffner 118 Fafix, HZ,10-24V,universal (118----43435A71)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EFF118.A71
Ausführung - Standardtüröffner
Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts
Montageart - Einbau
Mit Arretierung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042203341166
Sonepar Artikelnummer
120130638
Hersteller Artikelnummer
EFF118.A71
Hersteller Typ
EFF118.A71
Hersteller Artikel Nr.:
EFF118.A71
Ausführung:
Standardtüröffner
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Montageart:
Einbau
Mit Arretierung:
Nein
Mit mechanischer Entriegelung:
Nein
Mit Rückmeldung:
Nein
Stromart:
AC/DC
Wirkprinzip:
Arbeitsstrom
Pulskontakt:
Ja
Form des Schließblechs:
flach
Betriebsspannung:
10 .. 24 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83014019
Gewicht:
0.199 kg


