EFF - Türöffner 118, Fafix,HZ,6-12V,universal (118----43435D11)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EFF118.D11
Ausführung - Standardtüröffner
Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts
Montageart - Einbau
Ausführung der Falle - Radiusfalle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042203392458
Sonepar Artikelnummer
121076251
Hersteller Artikelnummer
EFF118.D11
Hersteller Typ
EFF118.D11
Hersteller Artikel Nr.:
EFF118.D11
Ausführung:
Standardtüröffner
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Montageart:
Einbau
Ausführung der Falle:
Radiusfalle
Bauform:
symmetrisch
Einbaulage:
universal
Breite:
16 mm
Höhe:
66 mm
Tiefe:
25.5 mm
Zusammenstellung:
Rahmenteil
Mit Arretierung:
Nein
Mit mechanischer Entriegelung:
Nein
Mit Rückmeldung:
Nein
Stromart:
AC/DC
Wirkprinzip:
Arbeitsstrom
Pulskontakt:
Ja
Verstellbare Türöffnerfalle:
Ja
Verstellbarer Türöffner:
Nein
Verstellbares Schließblech:
Nein
Dauerbetrieb (100 % ED):
Ja
Stulpform:
eckig
Mit Schließblech:
Ja
Form des Schließblechs:
flach
Werkstoff des Schließblechs:
Edelstahl
Grundfarbe des Schließblechs:
Silber
Länge des Schließblechs:
250 mm
Breite des Schließblechs:
22 mm
Stärke des Schließblechs:
2 mm
Riegelausschnitt:
Ja
Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet:
Nein
Betriebsspannung:
6 .. 12 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83014019
Gewicht:
0.200 kg


