EFF - Türöffner 118, o.Stulp, 22-42V GS/WS universal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 118---------B71
Ausführung - Standardtüröffner
Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts
Montageart - Einbau
Zusammenstellung - Rahmenteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042203342163
Sonepar Artikelnummer
121076240
Hersteller Artikelnummer
118---------B71
Hersteller Typ
118---------B71
Hersteller Artikel Nr.:
118---------B71
Ausführung:
Standardtüröffner
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Montageart:
Einbau
Zusammenstellung:
Rahmenteil
Mit Arretierung:
Nein
Mit mechanischer Entriegelung:
Nein
Mit Rückmeldung:
Nein
Stromart:
AC/DC
Wirkprinzip:
Arbeitsstrom
Pulskontakt:
Ja
Betriebsspannung:
22 .. 42 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83014019
Gewicht:
0.120 kg


