Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EFF - Türöffner 118 wd Fafix, E, HZ EST, 10-24V, universal (118WE--18B35A71)

EFF
kopierenkopieren
EFF - Türöffner 118 wd Fafix, E, HZ EST, 10-24V, universal (118WE--18B35A71)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EFF118WE.A71

  • Ausführung - Standardtüröffner

  • Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts

  • Montageart - Einbau

  • Zusammenstellung - Rahmenteil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4042203635173

Sonepar Artikelnummer

120411626

Hersteller Artikelnummer

EFF118WE.A71

Hersteller Typ

EFF118WE.A71

Hersteller Artikel Nr.:

EFF118WE.A71

Ausführung:

Standardtüröffner

Öffnungsrichtung nach DIN:

links/rechts

Montageart:

Einbau

Zusammenstellung:

Rahmenteil

Mit Arretierung:

Nein

Mit mechanischer Entriegelung:

Nein

Mit Rückmeldung:

Nein

Stromart:

AC/DC

Wirkprinzip:

Arbeitsstrom

Form des Schließblechs:

flach

Betriebsspannung:

10 .. 24 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83014019

Gewicht:

0.001 kg

Türöffner 118 wd Fafix, E, HZ EST, 10-24V, universal (118WE--18B35A71)