EFF - Türöffner 118 wd Fafix, RR, HZ EST, 10-24V, universal (118WR--18B35A71)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EFF118WR.A71
Ausführung - Standardtüröffner
Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts
Montageart - Einbau
Ausführung der Falle - Radiusfalle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042203655232
Sonepar Artikelnummer
121248812
Hersteller Artikelnummer
EFF118WR.A71
Hersteller Typ
EFF118WR.A71
Hersteller Artikel Nr.:
EFF118WR.A71
Ausführung:
Standardtüröffner
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Montageart:
Einbau
Ausführung der Falle:
Radiusfalle
Bauform:
symmetrisch
Einbaulage:
universal
Zusammenstellung:
Rahmenteil
Mit Arretierung:
Nein
Mit mechanischer Entriegelung:
Nein
Mit Rückmeldung:
Ja
Stromart:
AC/DC
Wirkprinzip:
Arbeitsstrom
Pulskontakt:
Ja
Verstellbare Türöffnerfalle:
Ja
Verstellbarer Türöffner:
Nein
Verstellbares Schließblech:
Nein
Dauerbetrieb (100 % ED):
Ja
Stulpform:
eckig
Mit Schließblech:
Ja
Form des Schließblechs:
flach
Werkstoff des Schließblechs:
Edelstahl
Grundfarbe des Schließblechs:
Silber
Riegelausschnitt:
Ja
Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83014019


