EFF - Türöffner 118E Fafix o.Stulp, 10-24V GS/WS universal
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 118E--------A71
Ausführung - Standardtüröffner
Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts
Montageart - Einbau
Ausführung der Falle - Radiusfalle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042203340732
Sonepar Artikelnummer
121248817
Hersteller Artikelnummer
118E--------A71
Hersteller Typ
118E--------A71
Hersteller Artikel Nr.:
118E--------A71
Ausführung:
Standardtüröffner
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Montageart:
Einbau
Ausführung der Falle:
Radiusfalle
Bauform:
symmetrisch
Einbaulage:
universal
Zusammenstellung:
Rahmenteil
Mit Arretierung:
Nein
Mit mechanischer Entriegelung:
Ja
Mit Rückmeldung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Stromart:
AC/DC
Wirkprinzip:
Arbeitsstrom
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Pulskontakt:
Ja
Verstellbare Türöffnerfalle:
Ja
Verstellbarer Türöffner:
Nein
Verstellbares Schließblech:
Nein
Fallenführung integriert:
Nein
Für Fallenrutsche:
Nein
Art der Entriegelung:
Standardausführung
Dauerbetrieb (100 % ED):
Ja
Geeignet für Feuerschutztür:
Nein
Geeignet für Rauchschutztür:
Nein
Mit Schließblech:
Nein
Riegelausschnitt:
Nein
Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet:
Nein
Gebrauchskategorie nach EN 14846:
3
Dauerfunktionstüchtigkeit nach EN 14846:
X
Masse der Tür, Schließkraft nach EN 14846:
5
Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren nach EN 14846:
0
Umgebungsbedingung nach EN 14846:
0
Sicherheit - Einbruchschutz nach EN 14846:
0
Schutzwirkung elektrische Funktionsweise nach EN 14846:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83014019


